手首式血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299478 品番CHWK337
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

ワンボタンのかんたん測定
かんたん測定:「測定 / 停止スイッチ」を押すだけで、測定を開始します。
測定値が見やすい大きな表示:血圧値と脈拍数の測定値を同時に表示します。
前回値メモリー:1回分の測定結果(血圧値と脈拍数)を保存することができます。
ハードカフ:測定時に装着しやすいカードカフを採用
ニッケル水素充電池に対応:繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。

付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書、EMC技術資料、医療機器添付文書 測定範囲圧力0〜280mmHg、目量1mmHg、脈拍40〜180拍/分 質量(g)約105(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×28(手首カフ含まず) メモリー前回値(1回分) 使用温湿度範囲10℃〜40℃ / 相対湿度 15%〜85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ / 相対湿度 10%〜95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135〜215 電池寿命単4系アルカリ乾電池:約400回(1日1回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00022A02 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする