手首式血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299487 品番ES-T1200ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

かんたん はっきり大画面。
かんたん操作でわかりやすい。
シンプルな機能で選びたい。

測定範囲圧力:0〜299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40〜180(回/分)g 質量(g)約101(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時) 精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内 測定方式オシロメトリック法 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000 測定部位手首式 使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能 測定可能寸法(mm)腕周囲:約135〜215(13歳未満の方はご利用いただけません) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする