HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557

HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557
HCR-1602 自動血圧計 スポットアーム オムロンヘルスケア 45299557

自動血圧計 スポットアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード45299557品番HCR-1602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、

付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする