ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 インサート/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
P35
注文コード
45299775
品番
N9MT220408CT-NC40
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
先端角・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
材質
P35
寸法L(mm)
20.83
コーティング
TiN
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
仕様
3コーナー使用可能
寸法S(mm)
4.76
寸法D(mm)
25(max.)
寸法T(mm)
12.2(max.)
最大加工径D(Φmm)
25