日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45299834
品番
PNP6-05SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,500
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
800
横(mm)
350
深さ(mm)
120
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
5
適合キャビネット
B12-358C
予備スペース
0
主幹
サーキットブレーカ:NBE 63J 3P 60A
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45299834
PNP6-05SC
26120283
PNP6-05SJC
アイセーバ標準動力分電盤
日東工業
1台
¥
57,980
税込
¥
63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です