ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの センタードリル
ディキシ NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
3.15+0.14/0
注文コード
45300213
品番
1101 3.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
刃径D・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
3.15+0.14/0
材質
超硬
全長(mm)
50
溝長(mm)
4.4
刃数
2