ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 鉄工用
ムラキの 超硬鉄工用ドリル
ディキシ ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45300326
品番
1126 10.0
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
87
全長(mm)
133
材質
超硬
寸法Dh6(mm)
10