画像準備中

PEP-SP・PSP-SP 動力分電盤 下部スペース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45300482 品番PEP15-08-SP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は104種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)1100 横(mm)500 深さ(mm)120 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B 有効深さ(mm)85 基板寸法(縦×横)(mm)(木製)310×335 分岐回路数8 適合キャビネットB12-511C 予備スペース0 主幹漏電ブレーカ:GE 153J 3P 150A(定格感度電流 FV(100/200mA切替))
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は、有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45300482 PEP15-08-SP3 26117815 PEP15-08-SP3J アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする