ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付ブラシ
ムラキの カップ型ブラシ
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
23
注文コード
45300807
品番
30334
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
23
線径(Φmm)
0.26
寸法L(mm)
43
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
長さT(mm)
トリム:29