日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEP-SP・PSP-SP 動力分電盤 下部スペース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45300954
品番
PEP20-16-SP4C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥293,000
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1800
横(mm)
500
深さ(mm)
160
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
有効深さ(mm)
125
基板寸法(縦×横)(mm)
(木製)410×335
分岐回路数
16
適合キャビネット
B16-518C
予備スペース
0
主幹
漏電ブレーカ:GE 223 3P 200A(定格感度電流 FV(100/200/500mA切替))
注意
※ドア裏面の図面ホルダ部分は、有効フカサが12mm少なくなりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45300954
PEP20-16-SP4C
26118829
PEP20-16-SP4JC
アイセーバ標準動力分電盤
日東工業
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です