ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
砥石径(Φmm)
5
粒度
60(中目)
砥粒
白色アルミナ
注文コード
45301026
品番
TF1A0513WA
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
砥石径・粒度・砥粒
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
砥石径(Φmm)
5
粒度
60(中目)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
結合度
P(硬)
材質(シャンク)
ステンレススチール
砥粒
白色アルミナ
結合剤
ビトリファィド
砥石長(mm)
13
シャンク径
3.0m/m