ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 スターターキット/刻印カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
60
注文コード
45301613
品番
99619-V060-03K-31
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径
6
セット内容
ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
角度(°)
60
使用インサート
V06006T1W06-NC2071