ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 鉄工用
ムラキの 超硬鉄工用ドリル
MRA超硬ユニバーサルドリル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45301683
品番
MRAチヨウコウユニバ-サルドリル 1.8
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
19
全長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
1.8
用途
汎用
材質
超硬ソリッド
形状
ストレート
型式
S240
呼び
MR S240 1.8