ムラキ
MRA超硬ユニバーサルドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45301717
品番
MRAチヨウコウユニバ-サルドリル TIN3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
d:3
溝長(mm)
22
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
3
適合被削材種
耐熱合金、チタン、インコネル、ステンレススチール、鋳鉄、焼入鋼(HRC45~70)