ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 鉄工用
ムラキの 超硬鉄工用ドリル
ディキシ ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45301927
品番
1126 12.0
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
101
全長(mm)
151
材質
超硬
寸法Dh6(mm)
12