曜日別特売

OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45302225品番30341
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。

シャンク径(Φmm)6外径D(Φmm)30線径(Φmm)0.35寸法L(mm)43最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする