ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 インサート/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
先端角(°)
135〜140
材質
K20F
注文コード
45302243
品番
V1420803-NC2071
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
先端角・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
材質
K20F
寸法L(mm)
8
コーティング
TiN
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
仕様
2コーナー使用可能
先端角(°)
135〜140
寸法S(mm)
2.38
寸法D(mm)
16(max.)
寸法T(mm)
2.8(max.)
寸法Re(mm)
0.8