画像準備中

99 インサート/コーナーラジアス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード45302259 品番N9MT11T3RC10-NC40
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。
超硬インサートのため、長寿命です。
加工部表面をキレイに仕上げることができます。
高速高送り加工が可能です。
コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。
様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。
焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。
インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。
2コーナー使用可能です。

材質K20F 寸法L(mm)11.11 コーティングTiN 用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側) 寸法S(mm)3.97 コーナーR(mm)1 オフセットX:2.75、Y:1.5、 Z:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする