ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
ETM チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45302304
品番
690421 ER16 ST20X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキング範囲(mm)
1.0〜1.3
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
28
コレットタイプ
ER-16
コレット数
12
タイプ
スリム
寸法J(mm)
M12×1.75
コレット締り代
1
シャンク(径×長さ)
D1×L1:ST20×100