BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の 地ベラ
ステン木柄地ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
300×12×223
注文コード
45302454
品番
23723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クロス・クッションフロアの切断の際のカッターガイドとして最適です。
用途
クロスのカット用。
材質
刃部/ステンレス(SUS420J2)、柄部/木柄
寸法(mm)
300×12×223
全長(mm)
223
質量(g)
190
ヘラサイズ(mm)
0.5×300