画像準備中

MRA超硬ユニバーサルドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45302469 品番MRAチヨウコウユニバ-サルドリル 6.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.4 溝長(mm)35 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)6.4 用途汎用 材質超硬ソリッド 形状ストレート 型式S240 呼びMR S240 6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45281828
2024-05-12
用途:
硬度の高い鋼やステンレス鋼の加工。
広瀬刃物店 様

硬度が高い鋼や難削材(ステンレス鋼)の加工に使用。
ハイスのドリルでは困難でも、このドリルは大丈夫なので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする