iHelp
iHelpの ヘラ/盛板/コテ
iHelpの ヘラ
iHelpの コーキングヘラ
ステンコーキングヘラ コーナー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45302506
品番
ICH-06N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途
パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。
材質
ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
形状
パレットナイフ
ヘラサイズ(mm)
コーナー用