ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Lc3:7.9
注文コード
45302548
品番
99616-C40
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
130
刃数
4
寸法(mm)
Lc3:7.9
タイプ
BC20-C19-130
ねじ
NS-22055
寸法L1(mm)
50
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
20
寸法d1(Φmm)
18
寸法C(Φmm)
19(min)、25(max)
寸法R1(mm)
9.5
寸法R2(mm)
12.5
レンチ
NK-T7
寸法lc2(mm)
4.9
寸法lc1(mm)
3.5
使用インサート
N9GX060204