曜日別特売
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917

NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917
NI-FS430-C 衣類スチーマー Panasonic(パナソニック) 45302917

衣類スチーマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード45302917品番NI-FS430-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

衣類も、気持ちも、リフレッシュ。衣類スチーマーとともに、毎日を心地よい1日に。
軽量コンパクトデザイン、低重心設計。持ち手と重心の位置を近づけ、腕への負担に配慮。
スピーディーな立ち上がり。お出かけ前などに便利なすばやい立ち上がり。
洗いにくい衣類を脱臭・除菌。頻繁にお洗濯できない衣類についたニオイ。暮らしの中のさまざまなニオイをしっかり脱臭できます。

用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ仕様スチーム量平均(g/分):約11材質アイロン面:フラットベース質量(kg)0.67消費電力(W)950温度(℃)(ドライ) 約160、(スチーム) 約160穴数スチーム穴:6機能スチーム:パワフル&ワイドスチームコードあり電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×15.5×13連続動作時間スチーム噴出し:約4分注水量(mL)約50立ち上がり時間(s)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする