用途衣類スチーマーとして。服のしわのばし、消臭、除菌、ニオイ取りに。衣類スチームアイロン/ハンガースチーマー/ハンガーにかけたまま/スチームアイロン/ハンディスチーマー/ハンディアイロン/軽量/コンパクト/新生活/一人暮らし/ワイシャツ/ズボン/スラックス/しわ取り/脱臭/除菌/ダニ/花粉/シンプル/おしゃれ仕様スチーム量平均(g/分):約15材質アイロン面:フラットベース質量(kg)0.69消費電力(W)950温度(℃)ドライ:(HIGH) 約160、(MED) 約140、(LOW) 約110、スチーム:(HIGH) 約160、(MED) 約140穴数スチーム穴:6機能スチーム:連続パワフル&ワイドスチーム、360度パワフルスチームコードあり電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×16.5×13連続動作時間スチーム噴出し:約7分注水量(mL)約115立ち上がり時間(s)約19