TOPLAND
TOPLANDの スマホ/タブレット関連アクセサリ
TOPLANDの USB充電/データ転送ケーブル
TOPLANDの Type-Cケーブル
充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45303039
品番
CHTCCBC100-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。
用途
Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB
材質
TPU
色
ホワイト
質量(g)
30
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
インターフェイス
USB-Type-C⇔USB-Type-C
適合用途
充電/データ転送
注意
※USB PDに対応したUSB電源とPower Deliveryに対応した機種が必要になります。
※USB PD非対応機種の場合、通常の充電になります。