充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工 急速充電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303057 品番SACP20-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。超速充電Power Delivery対応。USB-Aポートを1個、USB-Cポート1個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。

用途コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ ホワイト 質量(g)41 ポート数2個口(USB-A、USB-C) 最大出力(W)合計:20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.85×3.3
注意
※ケーブルは付属されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする