曜日別特売
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066

YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066
YHX-FGD302(W) 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 45303066

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ホワイト
内容量1台注文コード45303066品番YHX-FGD302(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。
風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。
換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。

用途
リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDC消費電力(W)(50/60Hz)19首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120電源(AC V)100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92風量調整8段階上下角度調整90度(手動)切タイマー1/2/4/6時間リズム風

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする