APLUS(クマモト)
ステンレスパイプハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
仕上
鏡面
注文コード
45303224
品番
D-531-250-PSS
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鉄+ナベ小ネジ M8×85 2本 (※セットビス(M8×65)とは別に付属しています。)
仕様
【セットビス】鉄M8×65
材質
SUS304ステンレス
仕上
鏡面
取手
ハンドル