曜日別特売

無限ロングテーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R0.5有効長l1(mm)10注文コード45303555品番MRBTNH230 R0.5X1°X10
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途曲面加工全長L(mm)60刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)0.75材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム有効長l1(mm)10首下径d2(mm)1.29加工可能硬度~68HRCまで加工可能首角θ首角2γ12°ボール半径R(mm)R0.5ねじれ角(°)30首下長l2(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする