AVC080WPD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303590 品番AVC080WPD
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能

付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入) 質量(kg)6.8 電流(A)12 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
取扱説明書:(2.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする