AVC150W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45303599 品番AVC150W
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能

付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個 質量(kg)7.0 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418 吸込仕事率(W)220 電源コード(m)5 最大風量(m3/min)1.7 真空度(kPa)最大24 連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050 集じん量(L)乾燥:15、液体:12
取扱説明書:(1.85MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする