カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用/ウォシャブルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303617 品番60701037
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

乾いた場所の清掃や粗い粉じんや細かな粉じんの吸い込みに適した水洗いができるカートリッジフィルターです
一般ゴミ・乾式用です
水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません

用途石膏ボード・コンクリートなどの切断時に発生する細かな粉じんや木材の切断時に発生する粗い粉じんの吸引、フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、ゴミや埃のモーターへの侵入防止 適合機種AVC080WPD・AVC150・AVC150W 適合本体AVC080WPD・AVC150・AVC150W 種別一般ゴミ・乾式用 サイズ幅140×高さ76×奥行180mm 適合本体型式AVC080WPD・AVC150・AVC150W
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする