カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303626 品番60701047
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです
通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です
乾式用です
水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません
プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください

用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150 適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150 種別乾式用 サイズ幅140×高さ76×奥行180mm 適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする