フロートセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303635 品番60701087
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます
湿式専用です
湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します
スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します

用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150 適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150 種別湿式用 サイズ幅68×高さ144×奥行68mm 適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※取付・交換の際にはスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい
※子供の手の届かないところに保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする