高性能フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303660 品番60701107
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することで粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃などに役立ちます
乾湿両用です
目が細かく掃除がしやすいフィルター材を採用しています

用途粗い粉じんなどの吸込みやフローリング・カーペット清掃、濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止 適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150 適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150 種別一般ゴミ・粉じん用 サイズ幅307×高さ104×奥行340mm 適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
注意
※作業前に取扱説明書や適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※取付・交換の際にはスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい
※子供の手の届かないところに保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする