カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45303687 品番30700377
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです
プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい
水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません

用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止 適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W 適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W 種別乾式用 サイズ幅190×高さ170×奥行190mm 適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※フィルターは必ず取付けて作業してください(フィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください(ジャバラ部分を軽く叩くか柔らかい刷毛やブラシを使って粉じんを落としてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする