曜日別特売

無限ロングテーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シャンク径d(Φmm)4ボール半径R(mm)R1有効長l1(mm)12注文コード45303853品番MRBTNH230 R1X2°X12
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途曲面加工全長L(mm)60刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)4刃長l(mm)1.5材質超微粒子超硬合金適合再研磨表面処理無限コーティングプレミアム有効長l1(mm)12首下径d2(mm)2.72加工可能硬度~68HRCまで加工可能首角θ首角2γ12°ボール半径R(mm)R1ねじれ角(°)30首下長l2(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする