ドルチェカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45304344 品番KC-D4
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【軽量・低騒音】
基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。
金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。
【キレイな仕上がり】
樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。

用途
レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し
不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去
他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適
外径(Φmm)100 刃厚(mm)5 付属品(付属リング)なし チップ高さX(mm)4 内径H(Φmm)15
注意
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※メーカー希望小売価格は2023年6月1日時点での価格です。

商品説明動画

〔ドルチェカップ〕製品紹介(三京ダイヤ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする