関西マリーン
関西マリーンの 船舶係留
関西マリーンの その他係留用品/金具
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45304387
品番
KA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途
船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
160(ボルトの中心距離)
寸法L2(mm)
30(穴径(横))
ボルト径
M16
寸法L3(mm)
20(穴径(縦))
標準質量(kg)
2.5
寸法T(cm)
2000
寸法W(cm)
15000
注意
※取付用のボルト、ナットは付属していません。
※絶縁ゴムの接着剤が硬化しているなどで剥がれている場合は、ゴム溶剤系接着剤で貼り直してください。
※船体取付後はボルト穴部分をパテ等で埋めてください。
※仕入れロットの関係上、商品に刻まれた文字と品番が一致しない場合がございます。