NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.75
有効長l1(mm)
10
注文コード
45304404
品番
MRBTNH230 R0.75X1°30'X10
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・ボール半径R・有効長l1
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
用途
曲面加工
全長L(mm)
60
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
1.1
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
有効長l1(mm)
10
首下径d2(mm)
1.93
加工可能硬度
~68HRCまで加工可能
首角θ
1°30′
首角2γ
12°
ボール半径R(mm)
R0.75
ねじれ角(°)
30
首下長l2(mm)
2.25