NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
1.5
注文コード
45304456
品番
NSR-2 1.5XR0.5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートとコーナーR加工が同時に出来ます。
刃径D(Φmm)
1.5
シャンク径d(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬合金
刃長l(mm)
4.5
刃数
2枚刃
全長L(mm)
45
コーナー半径R(mm)
R0.5
ねじれ角(°)
30