OM SYSTEM
OM SYSTEMの カメラ・ビデオカメラ
OM SYSTEMの カメラアクセサリ
OM SYSTEMの カメラ用ケーブル/アダプタ
USB-ACアダプター F-5AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45304466
品番
F-5AC
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
質量(g)
約33
使用温度(℃)
0〜+ 40
最大外形寸法(mm)
約32.0×60.0×23.0
定格入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)
定格出力
DC5V、1500mA
保存温度(℃)
-20〜+60
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。