※荷姿イメージ画像

1009154 メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント) 45304579 1009154 メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント) 45304579 1009154 メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント) 45304579

メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 45304579 品番 1009154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。
エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。
専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。

用途
焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー
オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。
季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。
仕様【使用時期(季節)】夏季【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15〜25【希釈率(外割wt%)】20〜40 タイプ550(夏季用) 荷姿石油缶 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 適合温度(℃)(ブース)35〜 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書:(0.22MB)
注意
※記載の使用シンナー、塗装粘度等は標準条件ですので、ラインの特性(被塗物種、被塗物温度、コンベアスピード、塗装機、極間距離など)により変わってきます。その際は、ラインに合致するような使用シンナー、希釈率を選別してください。
※オルガネオシリーズ専用シンナーです。それ以外の塗料にご使用いただくと溶解しない、ライン特性に合わないなど不具合が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする