※荷姿イメージ画像

3010653 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント) 45304606 3010653 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント) 45304606 3010653 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント) 45304606 3010653 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント) 45304606

メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 45304606 品番 3010653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。

用途
1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15〜25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54〜81g/m2【希釈率(外割wt%)】20〜40 半艶ホワイト N 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20〜30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級V 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4350mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
関連資料:オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書:(0.22MB)
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※焼付け時間と焼付け温度は別図の適正範囲内であれば塗膜性能は維持できます。
※焼付け不足の場合は硬度が不足し、諸性能が低下します。
※オーバーベークした場合は光沢低下、黄変など外観が劣ると共に、耐衝撃性などの一次物性が低下します。
※塗り直しをする時、オーバーベーク品・不完全燃焼炉(バーナー)通過品・再塗装品を前処理ラインに流す、あるいは長期保存品の場合など、リコート密着に問題が出ることがありますので研磨してください。
※塗装膜厚は標準膜厚より厚くなった場合、たれ・わきなどが発生する場合があります。
※低光沢の塗料になるに従い、塗装条件、設定膜厚によっては割れが発生する場合があります。ご使用前の確認をお願いいたします。
※2コート1ベークで塗装する場合には、下塗りごとの所定の塗り重ね時間を遵守ください。
※サンディングをする場合には、エアブローを行い十分清掃してから塗装してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする