画像準備中

C面取カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45304639 品番NSCV 4X45°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

C面取りが簡単に加工できます。
3枚刃

刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)4 材質超微粒子超硬合金 全長L(mm)60 刃長l(mm)2 刃数3 片角θ45°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45304639 NSCV 4X45° 30089745 NSCV 4X45 C面取りカッター ノンコーティング NS(日進工具) C面取りカッター ノンコーティング NS(日進工具) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする