NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
R1.5
有効長l1(mm)
20
注文コード
45304666
品番
MRBTNH230 R1.5X1°X20
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・ボール半径R・有効長l1
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
用途
曲面加工
全長L(mm)
70
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
2.5
材質
超微粒子超硬合金
適合
再研磨
表面処理
無限コーティングプレミアム
有効長l1(mm)
20
首下径d2(mm)
3.54
加工可能硬度
~68HRCまで加工可能
首角θ
1°
首角2γ
12°
ボール半径R(mm)
R1.5
ねじれ角(°)
30
首下長l2(mm)
4.5