曜日別特売
1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807

※荷姿イメージ画像

1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807
1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807
1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807
1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807
1013956 エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント) 45304807

エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1缶(16kg)注文コード45304807品番1013956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料
厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。
研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。
メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。

用途
メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして
産業機械、医療機器、金属製品
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18ホワイト荷姿石油缶適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~80塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※焼付け不足の場合は塗膜の硬度が不足し、特に耐水性、耐湿性が低下します。
※焼付け温度が適正範囲よりオーバーベークになりますと黄変現象を起こすとともに、塗膜の硬度がアップし上塗りとの密着性が低下します。
※2コート2ベークで上塗り塗料を塗装するとき、下塗りのオーバーベーク品、不完全燃焼炉(バーナー)通過品の場合は、リコート密着に問題が出ることがありますので下塗り塗膜を研磨してください。
※当プラサフは20~80μmまでの膜厚が1コートで塗装できますが、厚膜に塗装する場合、標準塗装条件の高い粘度で塗装してください。
※ウエットオンウエット塗装時に、下塗り塗料の膜厚が50~80μmと厚い場合は上塗りとのインターバルセッティングを少し長め(15分程度)にしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする