用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして
産業機械、医療機器、金属製品
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18色赤さび荷姿石油缶適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~80塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装危険等級Ⅲ希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5230mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性