NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
R1
有効長l1(mm)
30
注文コード
45304919
品番
MRBTN230 R1X1°30'X30
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・ボール半径R・有効長l1
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
70
刃数
2枚刃
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
有効長l1(mm)
30
首角θ
1°30´
ボール半径R(mm)
R1
ねじれ角(°)
30